詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LD-101A

品名 : [EA506LD-1A,1BA,2A,2BA用]フタ(クリアー)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 C-1.5R
サイズ 196×162×28(H)mm カラー クリア
材質 ポリプロピレン 入数 1個
適合本体 EA506LD-1A、-1BA、-2A、-2BA用
本体は別売りです。
追加説明
カタログ価格

270 円(税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/13 19:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA506LD-101A [EA506LD-1A,1BA,2A,2BA用]フタ(クリアー)
EA506LD-101BA [EA506LD-1A,1BA,2A,2BA用]フタ(クリアー/10個)
EA506LD-102A [EA506LD-3A,-3BA,-4A,-4BA用] フタ(クリアー)
EA506LD-102BA [EA506LD-3A,3BA,4A,4BA用]フタ(クリアー/10個)
EA506LD-103A [EA506LD-5A,5BA用] フタ(クリアー)
EA506LD-103BA [EA506LD-5A,5BA用] フタ(クリアー/10個)
ウェブカタログ画像
入数:1個
  • 入数:1個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top