品番 : EA506LD-112A
品名 : [EA506LD-25A,25BA用] フタ(ブルー)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | C-13R |
|---|---|---|---|
| サイズ | 446×291×36(H)mm | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | ブルー | 入数 | 1個 |
| B-13R用フタ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506LD-25A : 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー/5個) |
| 本体 | EA506LD-25BA : 439x287x146mm 収納ボックス(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
