品番 : EA506LD-2
品名 : 189x156x120mm 収納ボックス(クリアー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | B-2.3 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| クリア仕様の為、内部の確認が容易。様々な物の収納にお使い頂けます。 | |||
| サイズ | 外寸:189×156×120(H)mm 内寸:154×118×116(H)mm |
容量 | 2.1L |
| 重量 | 200g | カラー | クリア |
| 積み重ね可能。 EA506LD-1とEA506LD-2の組み合わせは、幅と奥行きが同サイズですので積み重ねが可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/23 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506LD-101 : [EA506LD-1,1B,2,2B用] フタ(クリアー) |
| オプション | EA506LD-101B : [EA506LD-1,1B,2,2B用] フタ(クリアー/10個) |

