品番 : EA506LF-52
品名 : 338x193x28mm [EA506LF-2,-3用]フタ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 700731 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エコンボックス#7H・11Hフタ | サイズ(W×D×H)mm | 338×193×28 |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 透明 |
| 重量(g) | 115 | ||
| 外寸に収まる透明フタ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 60 (2026/11/20 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506LF-2 : 338x193x99mm/ 4.4L 収納ボックス(透明) |
| 本体 | EA506LF-3 : 338x193x168mm/ 7.5L 収納ボックス(透明) |
ウェブカタログ画像
拡大
