品番 : EA506MA-2
品名 : 350x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | シリーズ | Fits |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィッツユニットケース 3525 | サイズW×D×H(mm) | 350×550×250 |
| 引き出し内寸W×D×H(mm) | 265×485×193 | 重量(kg) | 2.58 |
| 入数 | 2個 | 色 | カプチーノ |
| 天板耐荷重 | 5kg | 引出耐荷重 | 3.6kg |
| 最大積み重ね段数 | 3段 | 収納目安 | トレーナー約8枚 |
| 材質 | 天板・外枠・引出し:ポリプロピレン 前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂 ゴム脚:エラストマー 補強板:アルミ |
付属品 | ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具 |
| 積み重ね可能 | |||
| クローゼットやリビングに最適です。 | |||
| 積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。 | |||
| 天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。 | |||
| フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。 | |||
| 便利なインデックスシール付き。 | |||
| 移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売) | |||
| 収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506MA-1 350x550x200mm 引出し式収納ケース(2個) |
| EA506MA-2 350x550x250mm 引出し式収納ケース(2個) |
| EA506MA-3 350x550x300mm 引出し式収納ケース(2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506MA-21 : 収納ケース用棚板(奥行550mm用) |
| オプション | EA506MA-22 : 収納ケース用棚板(奥行550mm用) |
| オプション | EA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入

