詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506MA-32A

品名 : 650x410x850mm 引出し式収納ケース(4段)

仕様

メーカー 天馬(TENMA) 商品名 チェストイージー 6504
サイズ(W×D×H)mm 650×410×850 重量(kg) 11.9
段数 4 引き出し内寸法(W×D×H)mm 570×345×150
引出し耐荷重(kg) 5 天板耐荷重(kg) 10
材質 本体・引出し・ロック、ローラー・前パネル・脚:ポリプロピレン
滑り止め:ポリエチレン
天板:プリント紙化粧木質繊維板
カラー ベージュ
収納の目安 (各引出し)
トレーナー:10枚
付属品 すべり止め付き専用脚(4個)
引出しの飛び出しを防止するかんたんロック機能付きです。持ち手を上げればロック解除。引出しを閉めればロックします。
スムーズに引き出せる左右ローラーを内蔵しています。
衣類収納としてはもちろん、天板には10kgまで小物などを置くことができます。ナチュラルな木目調の天板が、高級感をプラスしてくれます。
木製天板にはハニカム構造を採用。蜂の巣のような同じ大きさの六角形を敷き詰めることで、軽くてとても丈夫な製品となっています。
背面・側面は、ホコリが入りにくい壁構造になっています。
脚の裏側には床材をキズつきにくい、すべり止めが付いています。
※脚使用時は高さが5cmアップします。
追加説明
カタログ価格

17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 16:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA506MA-31A 550x410x850mm 引出し式収納ケース(4段)
EA506MA-32A 650x410x850mm 引出し式収納ケース(4段)
EA506MA-33 750x410x850mm 引出し式収納ケース(4段)
ウェブカタログ画像
  • 引き出しロック機能
  • ハニカム構造天板

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top