品番 : EA506MA-45A
品名 : 350x400x300mm 引出し式収納ケース
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | シリーズ | Fits |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィッツケース マルチ 40-35M | サイズW×D×H(mm) | 350×400×300 |
| 引き出し内寸W×D×H(mm) | 278×350×252 | 重量(kg) | 2.1 |
| 材質 | 引出し・外枠・天板:ポリプロピレン 補強板:アルミニウム合金 ゴム脚:エラストマー |
容量(L) | 25 |
| 天板耐荷重 | 5kg | 引出耐荷重 | 4kg |
| 積み重ね段数 | 3段(耐荷重を考慮して同じ商品を積み重ねできる最大数) | 色 | ホワイトクリア |
| 入数 | 1個 | ||
| 天板前部にアルミ補強板内蔵で積み重ねても下段が変形しにくく、引き出しやすいのも特徴です。 | |||
| 積み重ねた状態で引出しを引いた時に、ケース後部が浮き上がり前方へ倒れてしまうことを防ぎます。(前倒れ防止機能) | |||
| 付属のゴム脚を付けるとケースが引き出しやすくなっています。最下段にお使いください。 | |||
| 凹凸を少なくしたシンプルなフェイスデザイン | |||
| うっすら透けて見える為、収納物が認識できる実用性も兼ね備えています。(高級感のあるすりガラス調) | |||
| 移動に便利なキャスター付けることができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。(別売:EA506MA-24A) | |||
| 棚板を付けることで収納性がさらにアップします。 隙間のデッドスペースを有効活用でき、小物のちょい置きなどにも便利です。(別売:EA506MA-61A) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 13:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506MA-24A : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個) |
| オプション | EA506MA-61A : 収納ケース用棚板(奥行400mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
