品番 : EA506MB-11
品名 : 440x660x165mm/30L バックル付収納ケース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | ロックス 660S |
|---|---|---|---|
| 外寸(mm) | 440×660×165 | 内寸(mm) | 379×573×141 |
| 有効内寸(mm) | 354×548×141 | 重量(1個) | 2.3kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 1個 |
| 容量 | 約30L | 収納の目安 | Yシャツが8枚 |
| 積み重ね使用 | 3段まで | 耐荷重 | 約30kg |
| カラー | クリア | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。 | |||
| 肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント! | |||
| 中身が一目で分かるクリアタイプ。 | |||
| 押入れ、ウォークインクローゼットなどの収納におすすめです。 | |||
| 移動に便利なキャスター対応 別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。※キャスターは4個取り付け可能です。 |
|||
| 外れにくいアップロック式 | |||
| バンドがかけられる溝付き | |||
| 頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1568ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数1個

