詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506MB-18BA

品名 : 440x740x430mm/100L 収納ケース(2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
積み重ね可能

仕様

メーカー 天馬(TENMA) 商品名 ロックス 740-3L
外寸(mm) 440×740×430 内寸(mm) 362×636×406
有効内寸(mm) 337×611×406 重量(1個) 3.8kg
材質 ポリプロピレン 入数 2個
容量 約100L 収納の目安 Yシャツが45枚
積み重ね使用 2段まで 耐荷重 約40kg
カラー クリア
積み重ね可能
耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。
肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!
中身が一目で分かるクリアタイプ。
移動に便利なキャスター対応
別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。※キャスターは4個取り付け可能です。
押入れ、ウォークインクローゼットなどの収納におすすめです。
外れにくいアップロック式
バンドがかけられる溝付き
頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 13:26現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1568ページ

代替品

EA506MB-18BB
バリエーション一覧
EA506MB-15 440x740x230mm/ 50L 収納ケース
EA506MB-15BA 440x740x230mm/ 50L 収納ケース(3個)
EA506MB-16 440x740x300mm/ 68L 収納ケース
EA506MB-16BA 440x740x300mm/ 68L 収納ケース(3個)
EA506MB-17 440x740x360mm/ 83L 収納ケース
EA506MB-17BA 440x740x360mm/ 83L 収納ケース(2個)
EA506MB-18 440x740x430mm/100L 収納ケース
EA506MB-18BA 440x740x430mm/100L 収納ケース(2個)
ウェブカタログ画像
入数2個
  • 入数2個
  • 別売のキャスターを取付ける事で移動が便利になります。
  • 【A:凸部分含まない】\n幅33.7×奥行61.1×高さ40.6cm\n【B:凸部分含む】\n幅36.2×奥行63.6×高さ40.6cm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top