品番 : EA506MB-2A
品名 : 200x350x110mm/ 4L バックル付収納ケース
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | ロックス 300S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 内寸:157(W)×281(D)×94(H)mm 外寸:200(W)×350(D)×110(H)mm |
耐荷重 | 5kg |
| 重量 | 420g | 材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 1個 | カラー | クリア |
| 文房具や化粧品などの小物の整理に最適 | |||
| 肉厚のボディーに頑強なリブ構造より耐久性があります。 | |||
| 外れにくいアップロック式を採用で、移動時や持ち上げる時でも安心です。 | |||
| 中身が一目で分かるクリアタイプ | |||
| 積み重ね可能(最大3段) | |||
| EA506MB-3A、-3BBと組み合わせて使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/03 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
