詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506MD-2

品名 : 586x435x256mm/52L 収納コンテナ(B3)

仕様

メーカー 天馬(TENMA) 商品名 ワークインLL
容量 52L 内寸サイズ(W×D×H)mm 520×374×250
外寸サイズ(W×D×H)mm 586×435×256 重量 1,700g
入数 1個 材質 ポリプロピレン
収納の目安 おもちゃもたっぷり収まるB3サイズ
シンプルな小物収納ケースです。
側面に持ち手を施しています。
屋内・屋外問わず使えます。
別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。
A4サイズ(EA506MD-1、-1BA)と合わせて使用できます。
追加説明
カタログ価格

3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 13:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1568ページ
バリエーション一覧
EA506MD-1 432x293x256mm/23L 収納コンテナ(A4)
EA506MD-1BA 432x293x256mm/23L 収納コンテナ(A4/9個)
EA506MD-2 586x435x256mm/52L 収納コンテナ(B3)
EA506MD-2BA 586x435x256mm/52L 収納コンテナ(B3/6個)
ウェブカタログ画像
入数1個
  • 入数1個
  • ※画像はEA506MD-1 ×2個、EA506MD-2 ×1個です。
  • ※画像はEA506MD-1 ×2個、EA506MD-2 ×1個です。
  • ※画像はEA506MD-1 ×2個、EA506MD-2 ×1個です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top