詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506MP-2

品名 : 450x460x420mm/2列2段 連結収納(引出し式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ 450×460×420(H)mm
重量 6.2kg
鍵2本付
フレーム内に設けられたローラーにより、スムーズな開閉が可能です。
左右に連結、また積み重ねての使用が可能です。
 (連結パーツ3種、合計10個付)
引出し 2列2段 引出し内寸(W×D×H)mm 180×405×163
追加説明
カタログ価格

16,100 (税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 21:30現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA506MP-1 450x460x420mm/1列2段 連結収納(引出し式)
EA506MP-2 450x460x420mm/2列2段 連結収納(引出し式)
EA506MP-3 450x460x420mm/1列4段 収納ボックス(引出し式)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top