品番 : EA508AK-33
品名 : φ145x300mm/3L 遮光型広口ポリ容器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0091BK |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 3 | 胴径(mm) | 145 |
| 高さ(mm) | 300 | 内径 | 85mm |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 中ぶた付 | |||
| ふたは、ねじ式 | |||
| 遮光性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AK-31 φ100x188mm/1L 遮光型広口ポリ容器 |
| EA508AK-32 φ126x245mm/2L 遮光型広口ポリ容器 |
| EA508AK-33 φ145x300mm/3L 遮光型広口ポリ容器 |
| EA508AK-34 φ170x325mm/5L 遮光型広口ポリ容器 |

