品番 : EA508AM-21
品名 : 35x13mm/ 5ml ポリ容器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 軟質ポリプロピレン | ||
---|---|---|---|
フタはねじ式 | |||
容量(ml) | 5 | サイズ(mm) | φ35×13 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/04 08:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508AM-21 35x13mm/ 5ml ポリ容器 |
EA508AM-22 35x18mm/10ml ポリ容器 |
EA508AM-23 40x25mm/20ml ポリ容器 |