品番 : EA508AR-11
品名 : φ132x 90mm/0.45L 密閉容器(ポリスチレン製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
容量(ml) | 450 | サイズ(mm) | 132×101×90(H) |
---|---|---|---|
内寸サイズ(mm) | φ90×60(H) 底はφ73 | 材質 | 本体:アクリル 金具:スチールクロームメッキ |
重量 | 205g | 耐熱温度 | 80℃ |
蓋は1点パッチンロック式 | |||
入数は1個入りです。 | |||
ひと目で中身が分かるという機能と、見せて飾るというデザインをひとつに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 02:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA508AR-11 φ132x 90mm/0.45L 密閉容器(ポリスチレン製) |
EA508AR-12 φ132x145mm/0.70L 密閉容器(ポリスチレン製) |
EA508AR-13 φ132x190mm/1.00L 密閉容器(ポリスチレン製) |
EA508AR-14 φ132x315mm/1.70L 密閉容器(ポリスチレン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)