品番 : EA508AT-330B
品名 : 1L ポリタンク(遮光性/モスグリーン/ノズル無/5個
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0189SMG |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1L | サイズ | 116(W)×66(D)×193(H)mm |
| 口径 | 24mm | 色 | 本体:モスグリーン キャップ:ブラック |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 92g |
| 入数 | 5個 | ||
| パッキン付 | |||
| 遮光性に優れています。 | |||
| スリット部分から透過します。 | |||
| アウトドアにも最適なモスグリーンカラー | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| ※灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 06:33現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
