品番 : EA508AV-221
品名 : 20L ポリタンク(封印キャップ/正角)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0200F |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20L | サイズ | 265(W)×265(D)×385(H)mm |
| 口径 | 50㎜ | 材質 | ポリエチレン |
| キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付き(改ざん防止キャップ) | |||
| 封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。 | |||
| パッキン付 | |||
| アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/31 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2452ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508AV-205 5L ポリタンク(封印キャップ) |
| EA508AV-220 20L ポリタンク(封印キャップ) |
| EA508AV-221 20L ポリタンク(封印キャップ/正角) |
ウェブカタログ画像
拡大
