品番 : EA508AZ-93A
品名 : φ77x 94mm/270ml 紙コップ(100個)
仕様
| 容量 | 約270ml | サイズ | φ77×94mm 底径:51mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 晒クラフト紙+PEコーティング | 規格 | 9オンス |
| 入数 | 100個 | ||
| 薄口で経済的なスーパーエコノミータイプのペーパーカップ | |||
| 使い捨て用として可能な限り薄肉化し、資源節約にも貢献 | |||
| 試飲や補給所、給茶機などの大量消費するようなサービス提供シーンにおすすめです。 | |||
| 食品衛生法規格基準適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/19 10:29現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※100個入り
