品番 : EA508CA-11
品名 : φ48.2x 95mm/100ml 広口PFA容器(耐熱・耐薬
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サンプラテック | 型番 | 18112 |
---|---|---|---|
容量 | 100ml | 胴径 | 48.2mm |
高さ | 95mm | フタ内径 | 23mm |
材質 | フッ素樹脂(テフロン) | 耐熱/耐冷温度 | -196~260℃ |
入数 | 1個 | ||
広口タイプ | |||
中栓につまみを付け、取り外しが簡単 | |||
オートクレーブや乾熱滅菌にも安心してお使いいただけます。 | |||
ほぼ全ての有機溶剤に耐性があり、耐熱温度260℃、耐冷温度-196℃です。 | |||
極低温環境など、あらゆる場面で使用しても劣化しない超高性能樹脂ボトル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/04 03:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA508CA-11 φ48.2x 95mm/100ml 広口PFA容器(耐熱・耐薬 |
EA508CA-12 φ62.6x127mm/250ml 広口PFA容器(耐熱・耐薬 |
EA508CA-13 φ77.6x155mm/500ml 広口PFA容器(耐熱・耐薬 |
EA508CA-14 φ98.0x195mm/1000ml広口PFA容器(耐熱・耐薬 |
拡大