品番 : EA508FB-27
品名 : 495x100x 2mm 仕切板(導電性/5枚)
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 781637 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 導電自在仕切板10 | 材質 | 導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン |
| サイズ | 495×100mm(H) | 厚さ | 2mm |
| 表面固有抵抗値 | 10 3~4Ω(1部10 3~6Ω) | ||
| 静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。 | |||
| スリットに合わせて細かく仕切り幅をカスタマイズできます | |||
| ケースや引き出しの仕切りに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/29 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0697ページ 1582ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508FB-26 495x 60x 2mm 仕切板(導電性/5枚) |
| EA508FB-27 495x100x 2mm 仕切板(導電性/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
5枚入
