品番 : EA508KD-30
品名 : 233x127x34mm パーツケース(クリアー)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | SP-2300 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 233×127×34(H)mm | 厚み | 2mm |
| 仕切板 | 9枚 | 材質 | 耐衝撃性コーポリマー |
| 重量 | 180g | ||
| 5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 | |||
| 長い横仕切板は固定仕切板です。 | |||
| 取り出しやすい4面アール加工です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/16 22:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1545ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508KD-30 233x127x34mm パーツケース(クリアー) |
| EA508KD-32 233x127x34mm ツールケース(クリアー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA508KD-130 : [EA508KD-30用] 仕切り板(6枚) |

