品番 : EA508KE-4
品名 : 240x195x43mm/外寸 パーツケース
『Assorter』シリーズパーツケース 固定仕切り付タイプ
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ(mm) | 外寸:240×195×43(H) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約270g | 仕切り | 9(仕切り板:取外し不可) |
| 丈夫で使いやすいベーシックな『Assorter』シリーズパーツケース | |||
| 固定仕切り付タイプ | |||
| フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式 | |||
| 半透明蓋で中身が分かりやすい。 | |||
| Assorterシリーズで積み重ね可能 | |||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/08 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1547ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508KE-4 240x195x43mm/外寸 パーツケース |
| EA508KE-5 240x195x43mm/外寸 パーツケース |
