品番 : EA508KF-7
品名 : 48x54x15mm 電池ケース(単4用/クリア/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | DG-BT4CLN |
---|---|---|---|
収納数 | 単4×4本 | サイズ(mm) | 48(W)×54(D)×15(H) |
重量(g) | 8 | 材質 | PP |
カラー | クリアー | 入数 | 2個 |
単四電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです | |||
収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています | |||
透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます | |||
軽くて割れにくいPP素材を使用しています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 11:31現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508KF-6 55x69x18mm 電池ケース(単3用/クリア/2個) |
EA508KF-7 48x54x15mm 電池ケース(単4用/クリア/2個) |
拡大