品番 : EA508KG-12
品名 : 285x278x73mm パーツケース(トレー3列3段)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | UC-9 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 285×73×278(H)mm | 付属トレーサイズ | 外寸:90×81×70(H)mm 内寸:85×55×63(H)mm |
| トレー | 9個 | 重量 | 931g |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| ベルトに装着してネジ・釘等を携帯できるウエストケース(EA508KG-5)が9個セットになった収納ケースです。 | |||
| 種類の多いネジ・釘類を分類収納でき、必要なものが検索しやすくなっています。 | |||
| 着脱可能なトレーはウエストケースとしてベルト等へ個別に装着できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/11 21:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1546ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA508KG-5 : 90x 81x70mm 小物ケース |
ウェブカタログ画像
拡大
