品番 : EA508KG-5
品名 : 90x 81x70mm 小物ケース
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | WC-90 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:90×81×70(H)mm 内寸:85×55×63(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 長さ80mmまでのねじや釘を携帯できるウエイトケース | |||
| ベルトに装着して使用することができます。 | |||
| フタを開けたまま作業できる外開き式です。 | |||
| パーツケース(EA508KG-12)に取り付け可能です。 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/11 21:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1546ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA508KG-12 : 285x278x73mm パーツケース(トレー3列3段) |
ウェブカタログ画像
拡大
