詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508KG-2A

品名 : 123x 82x44mm 連結ケース(3個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 JIC-M
サイズ 外寸:123×82×44(H)mm
内寸:94×63×33(H)mm
重量 90g
材質 ポリプロピレン 入数 3個
収納目安 付箋、輪ゴムなど
幅123×奥行82mmシリーズ同士であれば積み重ねて使用できます。
本体同士を連結可能です。
中身が見やすく楽に分別できるクリアタイプ
ふせん・輪ゴムなどの小物収納におすすめです。
※蓋は箱3個に対して一枚のみ付属しています。
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/07/29 16:14現在)

商品入数 3 販売単位 PK
カタログページ 1547ページ
バリエーション一覧
EA508KG-2A 123x 82x44mm 連結ケース(3個)
EA508KG-3A 123x 82x70mm 連結ケース(2個)
ウェブカタログ画像
  • 幅123×奥行82mmシリーズ同士であれば積み重ねて使用できます。
  • 本体同士を連結可能です。\n(蓋を外して重ねると底面が蓋の代わりになります。上蓋は1枚のみです。)
  • ※箱3個に対して蓋は一枚のみ付属しています。
  • 外寸:123(W)×82(D)×44(H)mm\n内寸:94(W)×63(D)×33(H)mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top