品番 : EA508MA-25
品名 : 320x223x126mm 小物ケース
仕様
メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | パーツケースストッカー6P |
---|---|---|---|
(本体)サイズ(mm) | 320×223×126(H) | 材質 | 本体:ポリプロピレン パーツケース:特殊ブレンドポリマー |
パーツケース内寸 | 91×61×96mm | ケース入数 | 6個 |
本体は持ち運びしやすいハンドル付、現場への運搬も楽々です。 | |||
本体にはビスサイズを測れる目盛付 | |||
取外し可能なパーツケースが6個セットされており、釘・ビス・ボルト/アンカー・プラグ・ナット・ワッシャー等の小物の収納、持ち運びに便利です。 | |||
パーツケースの蓋が外開きのため、本体にセットしたままでも非常に開けやすく、内容物を素早く取り出せる設計になっています。 | |||
本体を置いたまま簡単にパーツケースの脱着が可能です。 | |||
取り外したパーツケースはベルトに装着することが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/08 05:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1617ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508MA-20 215x223x126mm 小物ケース |
EA508MA-25 320x223x126mm 小物ケース |
拡大