品番 : EA508MA-34C
品名 : 137x67x25mm 小物箱
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | MC-140 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:137×67×25(H)mm 内寸:130×60×21(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 31g | 入数 | 1個 |
| EA508MA-31Cの小物ケースがぴったり収まります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/04 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508MA-34C 137x67x25mm 小物箱 |
| EA508MA-34D 137x67x25mm 小物箱(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
