詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508MD-36

品名 : 205x 73x60mm パーツケース(パッキン付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 ウォーターガード#400
材質 〈本体・止具〉:ポリプロピレン、〈パッキン〉:シリコーンゴム
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
可変仕切板3枚付
ジョイントアームが上蓋の落下を防止します。
防滴仕様
サイズ <外寸>205×73×60(H)mm、
<内寸>194×51×55(H)mm、
高品質シリコンパッキンを使用した防滴構造。
雨や水しぶきなど外部からの侵入をシャットアウト。
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/19 12:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA508MD-37
  • 品番

    EA508MD-37

  • コメント

    サイズ:205x145x60mm

バリエーション一覧
EA508MD-36 205x 73x60mm パーツケース(パッキン付)
EA508MD-37 205x145x60mm パーツケース(パッキン付)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:205×73×60(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top