品番 : EA508MD-71
品名 : 103x 73x 23mm パーツケース
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | ジミーケースSS |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 外寸:103×73×23(H) 内寸:95×55×19(H) |
材質 | 本体・蓋:ポリプロピレン 止具:耐衝撃性コーポリマー |
| 仕切板のないフリータイプ | |||
| 蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避 | |||
| 蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。 | |||
| 本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/10/18 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1544ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508MD-71 103x 73x 23mm パーツケース |
| EA508MD-72 138x 77x 31mm パーツケース |
ウェブカタログ画像
拡大
