品番 : EA508S-123
品名 : 131x108mm パーツトレー用ふた(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ステンレス(18-8) | 外寸サイズ(mm) | 131×108 |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/15 08:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA508S-81 : 131x107x 65mm パーツトレー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
●画像はEA508S-125です。