品番 : EA508S-20B
品名 : 20L バケツ(ステンレス製/ふた付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(18-8) | 容量 | 20L |
---|---|---|---|
サイズ | φ350×280(H)mm | ||
フタ付 | |||
目盛付 | |||
取手 | 木製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 19:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508S-10B 10L バケツ(ステンレス製/ふた付) |
EA508S-20B 20L バケツ(ステンレス製/ふた付) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA508S-4F : [EA508S-4,-14,-20,-20B用]バケツふた |