品番 : EA508SB-111A
品名 : φ120x39mm ボール(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SSU-110 |
---|---|---|---|
サイズ(内寸) | φ110×37mm | サイズ(外寸) | φ120×39mm |
重量 | 77g | 材質 | ステンレス |
質感があり、手入れがしやすく丈夫です。 | |||
食器底の角はアールがついており(側面と底面の境目が丸く曲がっている状態)、最後まで食べやすい形です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 06:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508SB-111A φ120x39mm ボール(ステンレス製) |
EA508SB-112A φ142x46mm ボール(ステンレス製) |
EA508SB-113A φ175x56mm ボール(ステンレス製) |
拡大