品番 : EA508SB-301A
品名 : φ50x46mm / 55ml カップ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 55ml | サイズ(mm) | φ50×46 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS304) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 05:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508SB-301A φ50x46mm / 55ml カップ(ステンレス製) |
EA508SB-307A φ65x34mm / 85ml カップ(ステンレス製) |
EA508SB-309A φ82x58mm /225ml カップ(ステンレス製) |
拡大