品番 : EA508SB-326
品名 : 315x220x115mm ふた付ボックス(深型/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 本体:ステンレス(SUS304)、 ふた:ポリエチレン |
外寸サイズ | 315×220×115(H)mm |
---|---|---|---|
内寸サイズ | 306×219×103(H)mm | 容量 | 6.5L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,260 円(税抜)/ 9,086 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0640ページ |
拡大