品番 : EA508SC-112
品名 : φ 95x138mm 容器(スチール製)
仕様
材質 | スチール | ||
---|---|---|---|
フタは、はめ込み式 | |||
蓋と本体にポリエチレン製のパッキンがついているため、密閉性にも優れています。 | |||
サイズ(mm) | φ95×138(H) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/14 03:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1608ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508SC-111 φ 75x120mm 容器(スチール製) |
EA508SC-112 φ 95x138mm 容器(スチール製) |
EA508SC-113 φ105x170mm 容器(スチール製) |