品番 : EA508SC-152A
品名 : 120x120x119mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 取手無 | 容量 | 約1.6L |
|---|---|---|---|
| 内寸サイズ | 120×120×119(H)mm | 外寸サイズ | 126×126×120(H)mm |
| 底平面寸法 | 112×112mm | 板厚 | 0.6mm |
| 目盛表示 | 0.4/0.6/0.8/1.0/1.2L | 材質 | ステンレス(18-8) |
| ふた付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,940 円(税抜)/ 10,934 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 15:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
