品番 : EA508SC-16
品名 : 250x250x235mm 深型BOX(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 13L | 外寸(mm) | 250×250×235(H) |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 242×242 | 材質 | 18-8ステンレス(SUS304) |
| ふた付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 10:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SC-15 165x165x235mm 深型BOX(ステンレス製) |
| EA508SC-16 250x250x235mm 深型BOX(ステンレス製) |
