品番 : EA508SC-162
品名 : 330x330x330mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 35.0L | 内寸サイズ(mm) | 330×330×330(H) |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(18-8) | 仕様 | 取手付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
77,200 円(税抜)/ 84,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 18:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0624ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)