品番 : EA508SC-163A
品名 : 360x360x360mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 取手付き | 容量 | 約46L |
|---|---|---|---|
| 内寸サイズ | 360×360×360(H)mm | 外寸サイズ | 380×380×370(H)mm |
| 底平面寸法 | 360×360mm | 板厚 | 1.0mm |
| 目盛表示 | なし | 取手から取手まで | 370mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | ||
| 電解研磨 | |||
| ふた付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
89,800 円(税抜)/ 98,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
