品番 : EA508SC-322
品名 : φ400x140mm 洗桶(ステンレス製)
仕様
| サイズ | φ400×140(H)mm | 板厚 | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| 容量 | 7L | 底形状 | フラット |
| 材質 | ステンレス(18-0) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 05:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SC-321 φ300x120mm 洗桶(ステンレス製) |
| EA508SC-322 φ400x140mm 洗桶(ステンレス製) |
| EA508SC-323 φ600x200mm 洗桶(ステンレス製) |
