詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SC-93

品名 : φ 76x150mm 容器(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ 外寸:φ76×150mm
内寸:φ73×143mm
フタ:φ75×17mm
重量 90g
材質 スチール
フタは、はめ込み式
逆さにしても中身がこぼれにくくなっています。
追加説明
カタログ価格

840 (税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/23 12:03現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA508SC-91 φ 76x 75mm 容器(スチール製)
EA508SC-92 φ 76x100mm 容器(スチール製)
EA508SC-93 φ 76x150mm 容器(スチール製)
EA508SC-94 φ100x120mm 容器(スチール製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top