品番 : EA508SG-110A
品名 : φ235x245mm/ 10L ポット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 容量 | 10L | 内寸サイズ(mm) | φ235×245 |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ(mm) | φ260×245 | 胴径 | φ237mm |
| 板厚 | 0.6mm | 一目盛 | 2000ml |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 1220g |
| 横手が付いているので注ぎ作業が容易です。 | |||
| 取手付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 22:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

