品番 : EA508SH-34
品名 : 285x200x19mm パーツトレー(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 0.8L | 外寸(mm) | 285×200×19(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(18-0 SUS430) | 重量 | 312g |
| 肉厚 | 約0.7mm | 縁幅 | 約6mm |
| 板厚 | 0.6mm | ||
| 酸・アルカリの強いものは入れないでください。穴が空きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0612ページ | ||||
