品番 : EA508TB-32A
品名 : 227x306x149mm/7.5L PPパック(抗菌/深型)
仕様
| 容量 | 7.5L | サイズ | 227×306×149(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体・蓋:ポリプロピレン | 耐熱温度 | 本体:-20℃~+140℃ 蓋:100℃ |
| 重量 | 543g | ||
| 業務用を想定して作った食器洗い機に対応したタフシリーズ | |||
| 本体とフタの色が異なることで食品への異物混入を防ぎます。 | |||
| <注意事項> ※電子レンジ対応ではありません。 ※煮沸消毒はお避けください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TB-31A 190x260x129mm/4.3L PPパック(抗菌/深型) |
| EA508TB-32A 227x306x149mm/7.5L PPパック(抗菌/深型) |
| EA508TB-33A 268x362x176mm/12L PPパック(抗菌/深型) |
ウェブカタログ画像
拡大
