品番 : EA508TB-43
品名 : 156x210x 80mm/ 2.0L PPパック(目盛付)
仕様
| 容量(L) | 2 | サイズ(mm) | 156×210×80(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリプロピレン ふた:ポリエチレン |
重量 | 140g |
| 耐熱温度 | 本体:-20℃~+140℃ ふた:-30℃~+70℃ |
||
| 目盛付きです。 | |||
| 小物の整理など様々な用途にお使いいただけます。 | |||
| フタを外せば、電子レンジの使用も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/28 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1541ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TB-41 126x178x 55mm/830ml PPパック(目盛付) |
| EA508TB-42 139x193x 64mm/ 1.3L PPパック(目盛付) |
| EA508TB-43 156x210x 80mm/ 2.0L PPパック(目盛付) |
| EA508TB-44 176x239x 91mm/ 3.0L PPパック(目盛付) |
ウェブカタログ画像
拡大
