品番 : EA508TC-42A
品名 : 330x220x230mm/9.5L ドライボックス
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | KMC-40 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂 | サイズ | 外寸: 330X220X230(H)mm 内寸: 250X175X200mm |
| 容量 | 9.5L | 重量 | 860g |
| 湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保管庫としても利用できます。 | |||
| 乾燥剤付(15g×2) | |||
| ○ 乾燥剤について 乾燥剤は電子レンジで加熱・乾燥させると再生できます。 乾燥剤には検湿用としてブルービーズが10%入っています。湿気を含むとビーズが次第に ピンク色に変色しますので、電子レンジで月に2~3回程加熱乾燥してください。 ○ 乾燥剤の再生方法 1.上蓋の乾燥剤ケースから乾燥剤を取出します。 2.乾燥剤を陶磁器の皿に載せます。(乾燥剤を同時に2個以上再生する場合は 重ねないでください。) 3.電子レンジの解凍、または弱機能で約5分加熱。(ブルーにならない場合は 再度レンジで焼く3分加熱してください。) ※再生直後はかなり熱くなっています。取扱いには充分注意してください。 |
|||
| ◆特 長 ○ カメラやレンズ、フィルムを始め、CDやMOなど湿気やホコリを嫌うものを 収納するのに最適なドライボックス。そのまま保管庫としても利用できます。 ○ 蓋にはパッキンと乾燥剤が付いているので定期的に乾燥剤を交換すれば 長期間の使用が可能です。防カビ剤との併用でカビ対策は万全です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 18:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1936ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TC-41A 330x220x135mm/5.5L ドライボックス |
| EA508TC-42A 330x220x230mm/9.5L ドライボックス |
| EA508TC-43A 470x240x235mm/ 15L ドライボックス |
