詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TC-54A

品名 : 310x434x143mm/12.4L 密閉保存容器

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 型番 NF-50
商品名 ユニックス サイズ 外寸:310(W)×434(D)×143(H)mm
内寸:225(W)×350(D)×125(H)mm
容量 12.4L 材質 本体・フタ:ポリプロピレン
止め具:ABS樹脂
パッキン:シリコンゴム
耐熱温度 本体・フタ:-20~110℃
止め具:-30~80℃
パッキン:-40~80℃
Ag抗菌仕様
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き
フタは2点パッチンロック式
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/09 00:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA508TC-51A 204x276x101mm/ 3.2L 密閉保存容器
EA508TC-52A 241x329x117mm/ 5.6L 密閉保存容器
EA508TC-53A 276x383x171mm/11.6L 密閉保存容器
EA508TC-54A 310x434x143mm/12.4L 密閉保存容器
EA508TC-55A 355x472x253mm/30.0L 密閉保存容器
EA508TC-56A 216x307x143mm/ 5.7L 密閉保存容器
EA508TC-57A 241x331x190mm/ 9.8L 密閉保存容器
EA508TC-58A 276x383x246mm/17.0L 密閉保存容器
EA508TC-59A 310x434x246mm/22.5L 密閉保存容器
EA508TC-61A 216x309x238mm/ 9.5L 密閉保存容器
ウェブカタログ画像
  • 外寸:310(W)×434(D)×143(H)mm\n内寸:225(W)×350(D)×125(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top