詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TF-1

品名 : 145x105x 40mm/0.28L 保存容器(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量 0.28L サイズ(W×D×H)mm 外寸:145×105×40
内寸:115×80×35
材質 容器:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
バルブ:シリコーンゴム
重量(g) 119
18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。
バルブ付で密閉力UP!
別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。
追加説明
カタログ価格

865 (税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/18 22:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA508TF-3
  • 品番

    EA508TF-3

  • コメント

    0.6L/容量違い

バリエーション一覧
EA508TF-1 145x105x 40mm/0.28L 保存容器(ステンレス製)
EA508TF-2 145x105x 55mm/0.43L 保存容器(ステンレス製)
EA508TF-3 180x120x 50mm/0.6L 保存容器(ステンレス製)
EA508TF-4 180x120x 80mm/1.0L 保存容器(ステンレス製)
EA508TF-5 215x145x 90mm/1.8L 保存容器(ステンレス製)
EA508TF-6 255x170x 85mm/2.4L 保存容器(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:145(W)×105(D)×40(H)mm\n内寸:115(W)×80(D)×35(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top