品番 : EA508TG-31A
品名 : 112x112x 50mm/0.41L 保存容器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | NS-20 |
---|---|---|---|
商品名 | ユニックス | 材質 | 本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン |
容量(ml) | 410 | サイズ(mm) | 外寸:112(W)×112(D)×50(H) 内寸:102(W)×102(D)×45(H) |
抗菌仕様 | |||
フタは、はめ込み式 | |||
冷凍・冷蔵保存、電子レンジ加熱対応の保存容器 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 05:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508TG-31A 112x112x 50mm/0.41L 保存容器 |
EA508TG-32A 130x130x 60mm/0.69L 保存容器 |
EA508TG-33A 150x150x 70mm/1.10L 保存容器 |
EA508TG-35A 150x150x 98mm/1.60L 保存容器 |